真空断熱マグカップ

真空断熱マグカップ THERMOS(サーモス) 真空断熱マグカップ THERMOS(サーモス) 真空断熱マグカップ THERMOS(サーモス) 真空断熱マグカップ THERMOS(サーモス) 真空断熱マグカップ THERMOS(サーモス) 真空断熱マグカップ THERMOS(サーモス) 真空断熱マグカップ THERMOS(サーモス) 真空断熱マグカップ THERMOS(サーモス)

食洗器対応!スタッキングのできるマグカップ。ステンレス製魔法瓶構造だから、冷たい飲み物は結露しにくく、温かい飲み物でも外側が熱くなりません。口当たりの良い丸みをおびた飲み口で美味しくお飲みいただけます。

材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ ハンドル:ABS樹脂 / フタ:ポリプロピレン 質量(kg)0.2 保冷効力(℃)8以下(1時間) 内容量1本
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
JDS-351 BK 81462029
JDS-351 BK 81462029
81462029 JDS-351 BK ブラック 110×80×100 67以上(1時間)
オープン
2,698
2,968 (税込)
6日以内出荷
JDS-351 FG 81462038
JDS-351 FG 81462038
81462038 JDS-351 FG フォレストグリーン 110×80×100 67以上(1時間)
オープン
2,698
2,968 (税込)
6日以内出荷
JDS-351 BEP 81462047
JDS-351 BEP 81462047
81462047 JDS-351 BEP ベージュピンク 110×80×100 67以上(1時間)
オープン
2,698
2,968 (税込)
6日以内出荷
JDS-451 BK 81462056
JDS-451 BK 81462056
81462056 JDS-451 BK ブラック 85×12×11 69以上(1時間)
オープン
2,998
3,298 (税込)
6日以内出荷
JDS-451 FG 81462065
JDS-451 FG 81462065
81462065 JDS-451 FG フォレストグリーン 85×12×11 69以上(1時間)
オープン
2,998
3,298 (税込)
4日以内出荷
JDS-451 BEP 81462074
JDS-451 BEP 81462074
81462074 JDS-451 BEP ベージュピンク 85×12×11 69以上(1時間)
オープン
2,998
3,298 (税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする