曜日別特売

真空断熱マグカップ

真空断熱マグカップ - THERMOS(サーモス)真空断熱マグカップ - THERMOS(サーモス)真空断熱マグカップ - THERMOS(サーモス)真空断熱マグカップ - THERMOS(サーモス)真空断熱マグカップ - THERMOS(サーモス)真空断熱マグカップ - THERMOS(サーモス)真空断熱マグカップ - THERMOS(サーモス)真空断熱マグカップ - THERMOS(サーモス)

ホットコーヒー、アイスコーヒーに最適!内面セラミック加工で汚れがつきにくいマグカップです。食洗器対応でお手入れも楽々。
ステンレス魔法瓶構造で温かさ・冷たさが長持ち。結露したり、外側が熱くなったりがありません。
丸みのある優しいくちあたりの飲み口、底が広く倒れにくいデザイン。お揃いカラーのマドラー付きです。

材質本体:ステンレス鋼(内面:セラミック塗膜加工 / 外面:アクリル樹脂塗装)/ ハンドル:ABS樹脂 / マドラー:ポリプロピレン質量(kg)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×90×95(マドラーサイズ幅10.8×長さ132)保冷効力(℃)8以下(1時間)内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81462144JDZ-350 BKブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
81462160JDZ-350 CLカフェラテ
オープン
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする