曜日別特売

真空断熱マグカップ

真空断熱マグカップ - THERMOS(サーモス)真空断熱マグカップ - THERMOS(サーモス)真空断熱マグカップ - THERMOS(サーモス)真空断熱マグカップ - THERMOS(サーモス)真空断熱マグカップ - THERMOS(サーモス)真空断熱マグカップ - THERMOS(サーモス)真空断熱マグカップ - THERMOS(サーモス)真空断熱マグカップ - THERMOS(サーモス)

たっぷり飲める大容量、タブ付きで使いやすいフタ付きマグカップ。マグカップには凹凸のあるエンボス形状を採用、飲み口は口当たりの良い丸口設計です。
魔法瓶構造で美味しい飲み頃温度を長くキープ。フタを使用することでさらに美味しさ長持ちです。

材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ ハンドル:ABS樹脂 / フタ:ポリプロピレン質量(kg)0.2保冷効力(℃)8以下(1時間)内容量1本
全6種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
保温効力(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81462090JTA-450 CPコーラルピンク125×95×9566以上(1時間)
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
81462099JTA-450 SAXサックスブルー125×95×9566以上(1時間)
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
81462108JTA-450 GGグレージュ125×95×9566以上(1時間)
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
81462117JTA-550 CPコーラルピンク130×95×11570以上(1時間)
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
81462126JTA-550 SAXサックスブルー130×95×11570以上(1時間)
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
81462135JTA-550 GGグレージュ130×95×11570以上(1時間)
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする