曜日別特売

真空断熱マグカップ

真空断熱マグカップ - THERMOS(サーモス)真空断熱マグカップ - THERMOS(サーモス)真空断熱マグカップ - THERMOS(サーモス)

ディズニーの可愛いキャラクターのデザインのついたマグカップです。ステンレス製魔法瓶構造で温かさ・冷たさが長持ち。コーヒー、お茶、ソフトドリンクなど様々な用途でご使用いただけます。付属のフタを使用すれば、ホコリを防ぎ、保温・保冷力もアップします。

材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / ハンドル:ABS樹脂 / フタ:ポリプロピレン質量(kg)0.2ホワイトベージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×80×100保温効力(℃)67以上(1時間)保冷効力(℃)8以下(1時間)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81462187JDG-351DS WBE
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする