Hammond ケース 電子機器用 121 x 84 x 44mm アルミニウム 黒

Hammond ケース 電子機器用 121 x 84 x 44mm アルミニウム 黒 - HAMMOND

材質 = アルミニウム
奥行き = 121 mm
幅 = 84 mm
高さ = 44 mm
外形寸法 = 121 x 84 x 44mm
色 = 黒
Hammond 1457-EMI シリーズ EMI / RFI シールド付き押出アルミエンクロージャは、 EMI ガスケットとオプションの壁面取り付け型フランジを備えています。ヘビーデューティ押出成形エンクロージャは P.C. ボードを収納機器と接続するように設計されています。 標準ユーロカードサイズ。 P.C.ボードは、エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットにスライドさせて、水平に取り付けます。 厚さ 1.5mm ( 0.06 インチ)以上の押出成形アルミ製の頑丈なボディ。 押出アルミボディには、ラベル又はメンブレンキーパッド用の凹部があります。 ダイキャストアルミ製エンドパネルは丈夫ですが、加工は容易です。フロント及びリアのガスケットは、 Ni/Cu (ニッケル / 銅)及び CPSA (導電性感圧接着剤)製の全周導電性フォーム / ファブリックです。 IP54 等級に適合するように設計されています。 フランジなしエンドパネルとフランジ付き(シェルフ又は壁面取り付け用)の 2 つのタイプを用意しています。

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
814352891457K1201EBK
オープン
¥7,398
¥8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする