材質 = アルミニウム
奥行き = 121 mm
幅 = 84 mm
高さ = 44 mm
外形寸法 = 121 x 84 x 44mm
色 = 黒
Hammond 1457-EMI シリーズ EMI / RFI シールド付き押出アルミエンクロージャは、 EMI ガスケットとオプションの壁面取り付け型フランジを備えています。ヘビーデューティ押出成形エンクロージャは P.C. ボードを収納機器と接続するように設計されています。 標準ユーロカードサイズ。 P.C.ボードは、エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットにスライドさせて、水平に取り付けます。 厚さ 1.5mm ( 0.06 インチ)以上の押出成形アルミ製の頑丈なボディ。 押出アルミボディには、ラベル又はメンブレンキーパッド用の凹部があります。 ダイキャストアルミ製エンドパネルは丈夫ですが、加工は容易です。フロント及びリアのガスケットは、 Ni/Cu (ニッケル / 銅)及び CPSA (導電性感圧接着剤)製の全周導電性フォーム / ファブリックです。 IP54 等級に適合するように設計されています。 フランジなしエンドパネルとフランジ付き(シェルフ又は壁面取り付け用)の 2 つのタイプを用意しています。