ヒットハードウェアー
ゴム戸当り
取り付けネジが見えないキャップ付きの戸当りです。
付属品
取り付けビス
材質
塩ビ
色
白
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81464409
大
大
20
¥
530
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
81464418
小
小
10
¥
430
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください