シリーズ = B57227K
温度係数のタイプ = NTC
許容差 = ±3%
最大定格電力 = 200mW
NTCセンサ素子は、あらゆる用途の全種のNTC温度センサの基盤になります。TDKのエポキシ樹脂及びガラス密閉型素子のそれぞれの最大使用温度は、160 ℃及び300 ℃で、鉛フリーNTCチップサーミスタは温度測定に使用できます(IGBTモジュールなど)。このセンサ素子には絶縁リードあり / なしタイプを用意し、高速な応答時間で非常に精密な測定が可能です。温度補正、計測、及び制御(シャーシ取り付け用) コスト効果が高い ねじ止めタイプの優れた熱結合 ケース(M3ねじ) 電気的に絶縁されたアルミケース スズめっき銅リード線 要望に応じて、さらに厳格な抵抗値許容差が得られます。