曜日別特売

EPCOS サーミスタ NTC, 1Ω

EPCOS サーミスタ NTC, 1Ω - EPCOS

シリーズ = B57364S0M0
温度係数のタイプ = NTC
熱時定数 = 100s
抵抗@ 25℃ = 1Ω
許容差 = ±20%
最大定格電力 = 5.1W
長さ = 21mm
奥行き = 7mm
高さ = 28mm
動作温度 Min = -55℃

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81426907B57364S0109M000
オープン
319
351(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする