EPCOS サーミスタ NTC, 5Ω
シリーズ = B57235S0***M0**
温度係数のタイプ = NTC
熱時定数 = 60s
抵抗@ 25℃ = 5Ω
許容差 = ±20%
最大定格電力 = 1800mW
奥行き = 6mm
動作温度 Min = -55℃
UL認定. Epcos電流制限S235 / S236 / S237 / S364シリーズ. 用途: スイッチモード電源 ソフトスタートモータ(例: 掃除機) 265 VRMSまでの直列接続で使用可能 コーティングサーミスタディスク すずニッケルめっき銅ワイヤの折り曲げリード
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(1000個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























