曜日別特売
B57235S0509M000 EPCOS サーミスタ NTC, 5Ω EPCOS 81452974

EPCOS サーミスタ NTC, 5Ω

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
注文コード
81452974
品番
B57235S0509M000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980

シリーズ = B57235S0***M0**
温度係数のタイプ = NTC
熱時定数 = 60s
抵抗@ 25℃ = 5Ω
許容差 = ±20%
最大定格電力 = 1800mW
奥行き = 6mm
動作温度 Min = -55℃
UL認定. Epcos電流制限S235 / S236 / S237 / S364シリーズ. 用途: スイッチモード電源 ソフトスタートモータ(例: 掃除機) 265 VRMSまでの直列接続で使用可能 コーティングサーミスタディスク すずニッケルめっき銅ワイヤの折り曲げリード

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする