シリーズ = B57237S0温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 90s抵抗@ 25℃ = 7Ω許容差 = ±20%最大定格電力 = 3100mW奥行き = 7mm寸法 = 15 x 7mmUL認定. Epcos電流制限S235 / S236 / S237 / S364シリーズ. 用途: スイッチモード電源 ソフトスタートモータ(例: 掃除機) 265 VRMSまでの直列接続で使用可能 コーティングサーミスタディスク すずニッケルめっき銅ワイヤの折り曲げリード