シリーズ = B57211P0***M3*1
温度係数のタイプ = NTC
熱時定数 = 70s
抵抗@ 25℃ = 16Ω
許容差 = ±20%
最大定格電力 = 3000mW
奥行き = 6mm
高さ = 20mm
動作温度 Min = -40℃
Epcos B5721x突入電流制限サーミスタ. スイッチモード電源など、周辺通信機器への組み込み用途 黒色コーティング済みディスク温度計、UL 94V0準拠の難燃性 すずめっき銅製端子ワイヤ 抵抗値と公差が刻印されています。 極めて安定した電気的特性


