曜日別特売

EPCOS サーミスタ NTC, 5kΩ

EPCOS サーミスタ NTC, 5kΩ - EPCOS

シリーズ = B57703M
温度係数のタイプ = NTC
熱係数 = 4.4%/℃
熱時定数 = 50s
抵抗@ 25℃ = 5kΩ
許容差 = ±2%
最大定格電力 = 150mW
長さ = 8.5mm
奥行き = 6.5mm
高さ = 17.5mm
寸法 = 8.5 x 6.5 x 17.5mm
Epcos M703シリーズNTCプローブアセンブリ. EpcosのM703シリーズプローブアセンブリは、表面温度測定に使用します。 シャーシ取り付け用設計のこのプローブは、迅速で簡単に取り付けでき、高い精度を誇ります。 M703シリーズのプローブアセンブリはアルミ製のハウジングを備えています。電気的に絶縁された端子ワイヤはスズめっき銅製です。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81435456B57703M0502G040
オープン
539
593(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする