シリーズ = B57237S0***M0**
温度係数のタイプ = NTC
熱時定数 = 90s
抵抗@ 25℃ = 2.2Ω
許容差 = ±20%
最大定格電力 = 3100mW
奥行き = 7mm
寸法 = 15 x 7mm
UL認定. Epcos電流制限S235 / S236 / S237 / S364シリーズ. 用途: スイッチモード電源 ソフトスタートモータ(例: 掃除機) 265 VRMSまでの直列接続で使用可能 コーティングサーミスタディスク すずニッケルめっき銅ワイヤの折り曲げリード


