EPCOS サーミスタ PTC, 125Ω

EPCOS サーミスタ PTC, 125Ω - EPCOS

シリーズ = B59707A
温度係数のタイプ = PTC
抵抗@ 25℃ = 125Ω
許容差 = ±25%
パッケージ/ケース = 1210 (3225M)
長さ = 3.2mm
奥行き = 2.5mm
高さ = 1.6mm
動作温度 Min = -40℃
SMT 1210、24V/63V. 用途: 過電流保護、短絡保護 鉛フリーのすずめっき端子 短い応答時間 リフローはんだ付け及び自動位置決めに最適

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81451976B59707A0120A062
オープン
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする