シリーズ = B57045K温度係数のタイプ = NTC熱係数 = 4.4%/℃熱時定数 = 75s抵抗@ 25℃ = 4.7kΩ許容差 = ±10%最大定格電力 = 450mW奥行き = 8mm高さ = 21mm動作温度 Min = -55℃Epcos K45シリーズNTCプローブアセンブリ. 用途: 温度補正、計測、シャーシ取り付け用 アルミハウジング、電気的に絶縁されたすずめっき銅製端子ワイヤ