曜日別特売

Grayhill 光学式エンコーダ

Grayhill 光学式エンコーダ - GRAYHILL

エンコーダ読み出し = 2ビット直交
エンコーダ信号 = Hexコード
軸径 = 6.35 mm
シャフト長さ = 19.05mm
実装タイプ = パネルマウント
シャフトスタイル = フラット
ISO9001規格に従って製造. 適切な取り付けブラケットについては、メーカー型番25J5155 を参照 一般的な制御ノブについては、メーカー型番11K5013-KMNBを参照. Grayhill 25Lシリーズ機械式エンコーダ. 100,000回の寿命を誇る25Lシリーズは、類似製品に比べて極めてコスト効果が高い製品です。 さらにISO9001規格に従って製造されています。 すべての標準スイッチは連続回転です。必要な位置数に基づいて多くの選択肢があります。 パネル取り付け用の設計で、ニッケルめっき銅に金を施した高品質コンタクトを備えています。. 特長: 複数のコード及びインデックスオプション 寿命: 100,000回 1.0インチ四方未満 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 連続回転

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8142310025LB22-H
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする