エンコーダ読み出し = 直交
エンコーダ信号 = 2ビット直交
供給電圧 = 5V dc
軸径 = 6.32 mm
シャフト長さ = 17.45mm
実装タイプ = パネルマウント
シャフトスタイル = フラット
終端スタイル = コネクタ付きセンターリボンケーブル
定格電流 = 25 mA @ 5.25 V dc
プッシュボタンのオプション: 0 = プッシュボタンなし、5 = 510 gプッシュボタン付き. Grayhill 62Sシリーズ光学エンコーダ. Grayhillの62Sシリーズ光学エンコーダは小型で、パネル背後に必要なスペースを最小限に抑えています。 GPS、カーナビシステム、医療機器などの用途向けに設計されています。. 特長及び利点:. 100万回の回転サイクル ディテント位置数: 12、16、20、24、32 オプションの内蔵プッシュボタン 各種ケーブル長及び端子