タイプ = トロイダルコア寸法 = 65.3 x 36 x 26.6mm用途 = 車載電子機器, EMCコンポーネント, 電子機器全般材料 = N87高さ = 26.6mm内径 = 36mm外径 = 65.3mmコートリングコアB64290. EPCOSフェライトリングコアは、絶縁及びエッジの保護に役立つポリアミド又はエポキシ樹脂でコーティングされています。これらのフェライトリングコアの主な用途には、チョーク、バラン、パルストランス、ブロードバンドトランスなどが挙げられます。