EPCOS フィルムコンデンサ,400V dc,47nF,5%
静電容量 = 47nF
電圧 = 400V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = 5%
シリーズ = B32621
リード間隔 = 10mm
長さ = 13mm
奥行き = 6mm
高さ = 12mm
寸法 = 13 x 6 x 12mm
温度特性 = ポリプロピレン
誘電正接 = 4 x 10^-3%
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 47000 pF の静電また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 105 ° C ですCFL ( Compact Fluorescent )及び SMP に使用されています極めて高いパルス強度 非常によい自己回復特性 可能な限り最小の寸法 高いコンタクト信頼性 RoHS互換
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(1000個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























