B32621A4473J000 EPCOS フィルムコンデンサ,400V dc,47nF,5% EPCOS 81453620

EPCOS フィルムコンデンサ,400V dc,47nF,5%B32621A4473J000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
注文コード
81453620
品番
B32621A4473J000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980

静電容量 = 47nF
電圧 = 400V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = 5%
シリーズ = B32621
リード間隔 = 10mm
長さ = 13mm
奥行き = 6mm
高さ = 12mm
寸法 = 13 x 6 x 12mm
温度特性 = ポリプロピレン
誘電正接 = 4 x 10^-3%
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 47000 pF の静電また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 105 ° C ですCFL ( Compact Fluorescent )及び SMP に使用されています極めて高いパルス強度 非常によい自己回復特性 可能な限り最小の寸法 高いコンタクト信頼性 RoHS互換

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする