曜日別特売

EPCOS フィルムコンデンサ,450V dc,40μF,10%

EPCOS フィルムコンデンサ,450V dc,40μF,10% - EPCOS

静電容量 = 40μF
電圧 = 450V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = 10%
シリーズ = B32776
リード間隔 = 37.5mm
長さ = 42mm
奥行き = 28mm
高さ = 37mm
寸法 = 42 x 28 x 37mm
温度特性 = ポリプロピレン
動作温度 Min = -40℃
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 40 uF の静電容量この製品は、パラレルワイヤリード、鉛フリーのスズめっき及び 2 ピン、 4 ピン、 12 ピンの各タイプを用意しています。最大動作温度は 105 ° C です周波数コンバータ、産業用、ハイエンド電源に使用されています静電容量値:最大 480 μ F 高CV製品、コンパクト 優れた自己回復性 過電圧機能 低損失、高電流に対応 高い信頼性 有効寿命が長い RoHS互換

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(110個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81445956B32776G4406K000
オープン
¥179,800
¥197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする