静電容量 = 40μF
電圧 = 450V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = 10%
シリーズ = B32776
リード間隔 = 37.5mm
長さ = 42mm
奥行き = 28mm
高さ = 37mm
寸法 = 42 x 28 x 37mm
温度特性 = ポリプロピレン
動作温度 Min = -40℃
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 40 uF の静電容量この製品は、パラレルワイヤリード、鉛フリーのスズめっき及び 2 ピン、 4 ピン、 12 ピンの各タイプを用意しています。最大動作温度は 105 ° C です周波数コンバータ、産業用、ハイエンド電源に使用されています静電容量値:最大 480 μ F 高CV製品、コンパクト 優れた自己回復性 過電圧機能 低損失、高電流に対応 高い信頼性 有効寿命が長い RoHS互換