曜日別特売

EPCOS フィルムコンデンサ,450V dc,50μF,10%

EPCOS フィルムコンデンサ,450V dc,50μF,10% - EPCOS

静電容量 = 50μF
電圧 = 450V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = 10%
シリーズ = B32776
リード間隔 = 37.5mm
長さ = 41.5mm
リード長さ = 6mm
高さ = 42.5mm
寸法 = 41.5 x 28 x 42.5mm
温度特性 = ポリプロピレン
リード径 = 1.2mm
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 50 uF の静電容量この製品は、パラレルワイヤリード、鉛フリーのスズめっき及び 2 ピン、 4 ピン、 12 ピンの各タイプを用意しています。最大動作温度は 105 ° C です周波数コンバータ、産業用、ハイエンド電源に使用されています静電容量値:最大 480 μ F 高CV製品、コンパクト 優れた自己回復性 過電圧機能 低損失、高電流に対応 高い信頼性 有効寿命が長い RoHS互換

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81435474B32776G4506K000
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする