曜日別特売

EPCOS フィルムコンデンサ,305V ac,330nF,±20%

EPCOS フィルムコンデンサ,305V ac,330nF,±20% - EPCOS

静電容量 = 330nF
電圧 = 305V ac
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±20%
シリーズ = B32922
リード間隔 = 15mm
抑制クラス = X2
長さ = 18mm
奥行き = 8mm
高さ = 14mm
寸法 = 18 x 8 x 14mm
温度特性 = ポリプロピレン
動作温度 Max = +110℃

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81454417B32922C3334M000
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする