曜日別特売

EPCOS フィルムコンデンサ,305V ac,470nF,±20%

EPCOS フィルムコンデンサ,305V ac,470nF,±20% - EPCOS

静電容量 = 470nF
電圧 = 305V ac
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±20%
シリーズ = B32923
リード間隔 = 22.5mm
抑制クラス = X2
長さ = 26.5mm
奥行き = 8.5mm
高さ = 16.5mm
寸法 = 26.5 x 8.5 x 16.5mm
温度特性 = ポリプロピレン
誘電正接 = 1 x 10^-3%

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(510個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81454889B32923C3474M000
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする