Vishay 薄膜 抵抗器 0.5W 1MΩ ±0.02%, CNS020-1MP

Vishay 薄膜 抵抗器 0.5W 1MΩ ±0.02%, CNS020-1MP - VISHAY

抵抗 = 1MΩ
定格電力 = 0.5W
許容差 = ±0.02%
テクノロジー = 薄膜
シリーズ = CNS020
動作温度 Max = +155℃
リード間隔 = 5.08mm
高精度薄膜抵抗器CNS020シリーズ. 高精度で非常に優れた安定性 非常に低い温度係数 小型で優れた定格電力 安定性の高いニクロム薄膜素子

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81413047CNS020-1MP
オープン
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする