抵抗 = 2kΩ
定格電力 = 3W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 金属皮膜
シリーズ = PR03
パッケージ/ケース = 0617
動作温度 Max = +155℃
動作温度 Min = -55℃
PR01、02、03シリーズパワーメタル皮膜リード線付き抵抗器. PR01、02、03シリーズのパワーメタル皮膜リード線付き抵抗器には、高いセラミックボディに堆積した均一な金属合金の薄膜が付いています。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. 小型パッケージで高出力(1 W/0207 → 3 W/0617サイズ) 金属合金の均一なフィルム 高グレードのセラミックボディ