静電容量 470nF
電圧 250 ac, 630 dc
実装タイプ スルーホール
許容差 ±5%
シリーズ B32653
リード間隔 22.5mm
長さ 26.5mm
奥行き 11mm
高さ 20.5mm
寸法 26.5 11 20.5mm
温度特性 ポリプロピレン
末端仕様 スルーホール実装
動作温度 Min -55℃
B32651..B32656シリーズ. 構造. 内部直列接続の巻線コンデンサ技術により、V ;sub>;R ;/sub>; 1250 dcを実現 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂封止. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 小型. 代表的用途. テレビのS字補正 テレビのフライバック 電子バラスト回路


