EPCOS フィルムコンデンサ,250 V ac, 630 V dc,100nF,±10%

EPCOS フィルムコンデンサ,250 V ac, 630 V dc,100nF,±10% - EPCOS

静電容量 100nF
電圧 250 ac, 630 dc
実装タイプ スルーホール
許容差 ±10%
シリーズ B32653
リード間隔 22.5mm
長さ 26.5mm
奥行き 6mm
高さ 15mm
寸法 26.5 6 15mm
温度特性 ポリプロピレン
末端仕様 スルーホール実装
リード径 0.8mm
B32651..B32656シリーズ. 構造. 内部直列接続の巻線コンデンサ技術により、V ;sub>;R ;/sub>; 1250 dcを実現 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂封止. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 小型. 代表的用途. テレビのS字補正 テレビのフライバック 電子バラスト回路

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81436698B32653A6104K000
オープン
949
1,044(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする