Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.4W 39kΩ ±5%, SFR2500003902JA500
抵抗 = 39kΩ
定格電力 = 0.4W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 金属皮膜
シリーズ = SFR25
パッケージ/ケース = 0207
温度係数 = ±100ppm/℃
動作温度 Min = -55℃
SFR25シリーズ、アキシャル. VishayのSFR金属皮膜抵抗器は、は、オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用されます。 低ノイズ この抵抗器は、電気的 / 機械的 / 環境的ダメージから抵抗器を保護する色付きラッカーでコーティングされています。. 様々なΩを用意 すべてのモデル: アキシャルタイプ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(100個)
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ



















