抵抗 = 39kΩ
定格電力 = 0.4W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 金属皮膜
シリーズ = SFR25
パッケージ/ケース = 0207
温度係数 = ±100ppm/℃
動作温度 Min = -55℃
SFR25シリーズ、アキシャル. VishayのSFR金属皮膜抵抗器は、は、オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用されます。 低ノイズ この抵抗器は、電気的 / 機械的 / 環境的ダメージから抵抗器を保護する色付きラッカーでコーティングされています。. 様々なΩを用意 すべてのモデル: アキシャルタイプ