インダクタンス 100 mH
最大直流電流 300mA
実装タイプ ラジアル
最大直流抵抗 6.6Ω
許容差 -30 +50%
長さ 21.5mm
奥行き 13.5mm
高さ 21.1mm
寸法 21.5 13.5 21.1mm
コア材料 フェライト
最大自己共振周波数 10kHz
リード間隔 10mm
シリーズ B82731T
末端仕様 PCピンmm
Epcos B82731Tシリーズ電源ラインチョーク. B82731Tシリーズ電流補償Eコアダブルチョーク、 閉塞Eフェライトコア、4分布巻 閉塞PET巻型、4分布巻(UL94 V-0)、非カプセル化構造 空隙 2.5 mm、沿面距離 mm. 2分布巻による高い共振周波数 耐パルス特性を有している 低ノイズ(ブンブン音) 約2 %の漂遊インダクタンスにより、対称な干渉抑制 ウエーブはんだ付けに最適


