曜日別特売

Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 250V ac 2220 (5750M) VJ2220Y103KXUSTX2

Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 250V ac 2220 (5750M) VJ2220Y103KXUSTX2 - VISHAY

静電容量 = 10nF
電圧 = 250V ac
パッケージ/ケース = 2220 (5750M)
実装タイプ = 表面実装
温度特性 = X7R
許容差 = ±10%
寸法 = 5.59 x 5.08 x 2.18mm
長さ = 5.59mm
奥行き = 5.08mm
高さ = 2.18mm
シリーズ = VJ
末端仕様 = 表面実装℃
Vishay 2220安全認定コンデンサ、VJシリーズ. VJシリーズはIEC60384-14認定の安全認定コンデンサ. 用途: 電源、ファックス、電話、AC機器と電気製品、落雷と電圧サージ保護、EMIとACラインのフィルタリング、アイソレータ

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81421727VJ2220Y103KXUSTX2
オープン
¥249,800
¥274,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする