静電容量 = 10nF
電圧 = 250V ac
パッケージ/ケース = 2220 (5750M)
実装タイプ = 表面実装
温度特性 = X7R
許容差 = ±10%
寸法 = 5.59 x 5.08 x 2.18mm
長さ = 5.59mm
奥行き = 5.08mm
高さ = 2.18mm
シリーズ = VJ
末端仕様 = 表面実装℃
Vishay 2220安全認定コンデンサ、VJシリーズ. VJシリーズはIEC60384-14認定の安全認定コンデンサ. 用途: 電源、ファックス、電話、AC機器と電気製品、落雷と電圧サージ保護、EMIとACラインのフィルタリング、アイソレータ