バリスタ電圧 = 430V
最大AC定格電圧 = 275V
最大直流定格電圧 = 350V
制限電圧 = 710V
クランプ電流 = 10A
材料 = 金属
シリーズ = CU
最大サージ電流 = 1200A
静電容量 = 95pF
長さ = 10.2mm
奥行き = 8mm
厚さ = 4.5mm
寸法 = 10.2 x 8 x 4.5mm
Epcos - 金属酸化物バリスタCUシリーズ. 表面実装円筒バリスタ、UL 94 V0準拠の熱可塑プラスチックで密閉、すずめっき銅端子付き. PSpiceモデルを用意


