曜日別特売

タンク&ツインセレクション2 エアブラシフリー

タンク&ツインセレクション2 エアブラシフリー - エアテックス

タンクに錆抑制加工をしてリニューアル!
ハイパワー&大容量エアタンクモデル。大口径でも高い圧力で安定した吹き付けができます。
お好みのエアブラシを別途購入していただくことですぐにエアブラシでのアートが可能になります!

セット内容コンプレッサーAPC006D2(ブレイドエアホース ブラック付)、エアブラシホルダー ロングタイプ、レギュレーターMAFR-200、レギュレーターシート、ブレイドエアホース ブラック電圧(V)100(50Hz/60Hz共通)※家庭用単相消費電力(W)125タンク容量(L)3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×145×315(取っ手含まず)最高圧力(MPa)約0.55定格時間(分)30空気吐出量(L/min)50Hz:約40、60Hz:約42使用条件室内用/-15℃~30℃音量(dB)53内容量1セット
注意
※定格圧力はエアブラシの口径等によって変わります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81463806ASTW-F2
64,500
55,000
60,500(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする