1/2"インパクト用ビットアダプター

1/2"インパクト用ビットアダプター - RED EAGLES1/2"インパクト用ビットアダプター - RED EAGLES1/2"インパクト用ビットアダプター - RED EAGLES1/2"インパクト用ビットアダプター - RED EAGLES1/2"インパクト用ビットアダプター - RED EAGLES

1/2差込のインパクトでドリルにもなる!

用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業ブラック質量(g)76長さ(cm)5差込深さ(mm)12.7ビット差込部(mm)6.35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81464445RETBTAD
1,100
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする