LED電球ローポールライト

LED電球ローポールライト Panasonic(パナソニック)

地中埋込型 LED ローポールライト 防雨型/地上高1003mm
LED電球専用商品

材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ガラス(乳白)【ガード】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック) 幅(mm)Φ100 質量(kg)3.4 電圧(V)100 保護等級IP23 光源LED電球 光源寿命40000時間(光束維持率70%) ポール径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17) 地上高さ(mm)1003 内容量1セット
注意
※ランプ別売り
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81463054 XY2880K
57,300
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする