タカハ機工
プッシュソレノイド
ネジ山付きプッシュソレノイド。
長さ(mm)
66.7
幅(mm)
51.5
全長(mm)
フレーム:66.7
高さ(mm)
44
質量(g)
650
寸法(Φmm)
可動鉄心(プランジャー):15
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81464734
CBS1567
¥4,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください