曜日別特売

Switchcraft DC電源ソケット 5.0A 30.0 V L712RAS

Switchcraft DC電源ソケット 5.0A 30.0 V L712RAS - SWITCHCRAFT

DC電源コネクタタイプ = DCソケット
定格電流 = 5.0A
接続方向 = ライトアングル
定格電圧 = 30.0 V
長さ = 26.3mm
実装タイプ = パネルマウント
IP保護等級 = IP68
ピン径 = 2.5mm
表面処理:コンタクト = 銀
コンタクト材質 = 銅合金
DC 電源ソケット IP68保護等級. 耐候性のある接続が必要な屋外用電源に最適 長いブッシュにより、厚みのあるパネルへの取り付けに対応可能 かん合プラグを確実に保持するように成形されたスプリットセンターピン

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81430906L712RAS
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする