曜日別特売

Gedore ドライバビット Hexagon 5 mm IN 20 5

Gedore ドライバビット Hexagon 5 mm IN 20 5 - GEDORE

ヘッドタイプ = Hexagon
タイプ = ドライバビット
サイズ = 5 mm
材質 = バナジウム鋼
全体長さ = 28 mm
ドライブサイズ = 1/4インチ
ドライブ種類 = 正方型

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81429804IN 20 5
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする