曜日別特売

LEDバルブ(T16タイプ)

LEDバルブ(T16タイプ) - データシステムLEDバルブ(T16タイプ) - データシステム

LED-T16Aは高輝度LEDを採用したバックランプ用LEDバルブ。スタイリッシュな白い光で鮮烈な明るさを実現しました。
LEDチップ(合計12個)を全方向に向けて配置することで後方の広い範囲を指向性を抑えてムラなく明るく照らします。
さらに入力電圧抑制回路を搭載することで電圧が安定しない車両でも安定した明るさで光ります。

用途バックランプセット内容2個入り消費電力(W)4寸法(幅W×高さH)(mm)Φ15.6×39.3全光束(Lm)1440定格寿命(時間)30000以上(使用環境により異なる)電源電圧(V)12色温度(K)6000LED12チップ極性フリー明るさ(Lm)440(実測値)内容量1台
注意
※本製品はT16バルブが使用されている灯具にのみ使用可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81464680LED-T16A
5,000
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LED-T16点灯映像
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする