付属品補助リング穴直径:2.4cm材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン色ブラック質量(g)約850備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面耐荷重(kg)トレー部:0.5、ハンガー部:1、ホルダー部:1対応ポンプ式ボトルのねじ込み部分:2.3cm~3.2cm以内 容器の直径:7.5cm以内・容量250mL以内を目安にしています。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×8.4×10.5内寸(cm)トレー部:W15.5×D7.8×H1.3 ハンガー部:W15.3×D7.5×H1.5 ホルダー穴直径:3.2再生材使用使用内容量1個