曜日別特売

Folding Shovel

Folding Shovel - 千吉Folding Shovel - 千吉Folding Shovel - 千吉Folding Shovel - 千吉

アウトドアや緊急時に役立つ折りたたみ式携帯ショベルです。
アウトドア、車載用ショベルとして便利です。
保管に便利なポーチ付です。

用途携帯用のショベル。付属品収納ポーチ付種別差込形/スコップ形材質S50C長さ(mm)580質量(g)約860板厚(mm)約1.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81457366580mm
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする