onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -4 A, BD682G
トランジスタタイプ = PNP
最大DCコレクタ電流 = -4 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -100 V
パッケージタイプ = TO-225
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 40 W
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V dc
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V dc
最大動作周波数 = 1 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
寸法 = 7.8 x 3 x 11.1mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(500個)
トランジスタ の新着商品
カテゴリ






















