onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, BC846BM3T5G
トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 100 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 65 V
パッケージタイプ = SOT-723
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 265 mW
最小DC電流ゲイン = 200
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V dc
最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V
最大動作周波数 = 100 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
寸法 = 1.25 x 0.85 x 0.55mm
先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 汎用NPNトランジスタ、最大1 A、ON Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(8000個)
トランジスタ の新着商品
カテゴリ






















