曜日別特売

onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 700 mA, 15C01M-TL-E

onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 700 mA, 15C01M-TL-E - onsemi

トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 700 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 15 V
パッケージタイプ = MCP
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 300 mW
最小DC電流ゲイン = 300
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 20 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V
最大動作周波数 = 330 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm
先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 小信号NPNトランジスタ、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(3000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8144765415C01M-TL-E
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする