onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -16 A, MJ21193G
トランジスタタイプ = PNP
最大DCコレクタ電流 = -16 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -250 V
パッケージタイプ = TO-204AA
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 250 W
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = -400 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V
ピン数 = 2
1チップ当たりのエレメント数 = 1
寸法 = 39.37 x 26.67 x 8.51mm
先頭にNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. PNPパワートランジスタ、ON Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(100個)
トランジスタ の新着商品
カテゴリ






















